• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7674951 - LnFit 90-AT1L/140000-750 1G1 E

  • Projecteur Lumena 1100W 756mm 5000K 140000lm IP66 IK08 DALI anthracite
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7674951
    • Référence Sonepar : 00165257396
    • EAN : 4018242573967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Lumena Fit - Lentille - anthracite - ETDD - 1100W - 140000lm - 70 - Asym. super intensif (AT) - IP66 - IK08 - 5 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 127lm/W - DALI - Montage au plafond/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour illumination de surfaces. Plage de pivotement 0°, 5°, 10, 15°. Optique à lentilles spéciale, convenant notamment aux applications sur surfaces planes. À répartition asymétrique profonde des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 140000 lm, puissance raccordée 1100 W, rendement lumineux maximale du luminaire 127 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 5000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Recouvrement de l’ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple. Surface revêtue d'anthracite (DB 703). Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Surface exposée au vent Fw . Poids: 43.0 kg. Bloc électrique à 6 appareillages, dimmable DALI. Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Nombre des participants DALI affectés: 6. L’unité de commande comprend le boîtier du luminaire ainsi qu’un bloc électrique, emballé séparément. Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Lumena Fit LED est un projecteur performant pour l'éclairage de surfaces importantes : zones d’entreposage, zones logistiques en extérieur et parkings. Ce projecteur robuste haute performance se distingue par son excellente qualité d’éclairage, son efficacité énergétique élevée (= 120 lm/W) et sa longue durée de vie (100 000 h).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver