• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7728140 - OleveonF 15 B 6000-840 ET PC TWS

  • Luminaire étanche Oleveon Fit 44W 1552mm 4000K 6200lm IP66 IK08 on/off gris
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7728140
    • Référence Sonepar : 00165000123
    • EAN : 4018242591107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche - Oleveon Fit - Lentille - gris - ET - 44W - 6200lm - Extensif (W) - IP66 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 141lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire en PC et diffuseur en PC. Système de connexion rapide, type STUCCHI. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Diffuseur en PC avec structure de prismes situé à l'intérieur. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 25. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 6200 lm, puissance raccordée 44 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en PC recyclable et résistant aux UV. Corps de luminaire de couleur gris (RAL 7035). Technique de fermeture sans clips simplifiant le montage conforme à l’indice de protection, de la vasque du diffuseur et du corps de luminaire après le raccordement. Dimensions (L x l): 1552 mm x 102 mm, hauteur du luminaire 91 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 2.5 kg. Avec connecteur STUCCHI du côté frontal. Connecteurs inclus dans la livraison. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à une technologie prismes 3D innovante, Oleveon Fit LED garantit un excellent éclairage anti-éblouissement et éco-énergétique ; la qualité élevée des produits, la richesse de variantes et le système intelligent de gestion d’éclairage LiveLink hissant l’éclairage étanche à un nouveau niveau.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver