• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7756540 - 2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET P

  • Luminaire étanche 231... 30W 1535mm 4000K 3800lm IP65 IK08 UGR28 on/off blanc
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7756540
    • Référence Sonepar : 00165258931
    • EAN : 4018242589319
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche - 2315 - MultiLumen 2 - Diffuseur - blanc - rectangulaire - ET - 30W - 3800lm - Lambertien (L) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - UGR28 - symétrique - 127lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec recouvrement en PC translucide. Flux lumineux du luminaire réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 5600 lm - 3800 lm, puissance raccordée 47,00 W - 30,00 W, rendement lumineux maximale du luminaire 127 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. Partie inférieure du profilé en polycarbonate opale, extrudé. Dimensions (L x l): 1535 mm x 65 mm, hauteur du luminaire 65 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +30 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 1.4 kg. Entrée des câbles doté d’une fermeture à baïonnette afin d’étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le luminaire étanche 2315 LED est idéal pour les parkings, zones de stockage, sites de production et zones extérieures couvertes. Particulièrement indiqué lors d’une rénovation grâce au multi-flux lumineux, il convient pour un montage au mur, au plafond et suspendu. Il est particulièrement robuste et son installation se fait en toute simplicité. 2315 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver