• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7781140 - KRATEx HE 600 25-840 ET PC 3x2

  • Luminaire étanche Kratex 20W 750mm 4000K 2500lm IP66 IK05 UGR28 on/off jaune
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7781140
    • Référence Sonepar : 00165259220
    • EAN : 4018242592203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche - Kratex - Diffuseur - jaune - ET - 20W - 2500lm - Lambertien (L) - IP66 - IK05 - 3 SDCM - UGR28 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 125lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à vasque étanche, antidéflagrant, hautement efficace, tube en polycarbonate. Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont occasionnellement exposées à un risque d'explosion dû à des nuages de poussière inflammable (zone 21 /22). Convient pour une utilisation dans des zones qui, en fonctionnement normal, sont occasionnellement exposées à un risque d'explosion dû aux gaz, aux vapeurs ou aux brouillards (zone 1 / 2 ). Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2500 lm, puissance raccordée 20 W, rendement lumineux maximale du luminaire 125 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 55 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en polycarbonate de 5 mm, résistant aux UV ; embouts frontaux en alliage d’aluminium. Couleur des embouts jaune de sécurité Platine-appareillage à l’intérieur, en tôle d’acier, laquage par poudre blanc. Joints en butadiène-acrylonitrile (NBR pour nitrile butadiene rubber en anglais). Dimensions (L x l): 750 mm x 157 mm, hauteur du luminaire 197 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66. Température ambiante admissible -20°C = Ta = +50°C. Poids: 5.2 kg. Bornier de raccordement, enfichable (3 x 2,5 mm2). 3 entrées de câble incluses, ¾ NPT pour presse-étoupes EX. Les presse-étoupes EX ne sont pas inclus dans la livraison. Le luminaire convient à un fonctionnement sur un réseau à tension continue 230 V. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Avec son tube en polycarbonate (IK 10) résistant aux UV ou en verre (IK 09) et ses embouts en aluminium, le luminaire tubulaire Kratex LED convient pour une utilisation dans les zones Ex?1, 21. Ce luminaire dimmable DALI assure un éclairage optimal. Il est disponible en deux longueurs, avec des flux lumineux compris entre 2?500 et 11?750?lm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver