• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7790140 - 2340 G2 WD1 LED 14-08-ML-8MC E

  • 2340 G2 WD1 LED 14-08-ML-8MC ET
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7790140
    • Référence Sonepar : 00165259345
    • EAN : 4018242593453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot IP 20 multi lumens et multi couleur 3000/4000 K - 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET

•Les Atouts de l'article:

Hublot LED à vasque en polystyrène. Pour montage au mur ou au plafond. Maintien sûr de la vasque par fermetures à baïonnette. Vasque ronde, opale de forme sphérique. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire, réglable en 2 modes. Flux lumineux minimal du luminaire 800 lm, puissance raccordée 8,00 W. Flux lumineux du luminaire maximal 1400 lm , puissance raccordée 13,00 W. rendement lumineux du luminaire 100 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) réglable sur 2 niveaux (3000 K / 4000 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 330 mm, hauteur du luminaire 85 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0,9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver