Description
Hublot IP 20 multi lumens et multi couleur 3000/4000 K et détecteur de présence - 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED à vasque en polystyrène. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Pour montage au mur ou au plafond. Maintien sûr de la vasque par fermetures à baïonnette. Vasque ronde, opale de forme sphérique. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire, réglable en 2 modes. Flux lumineux minimal du luminaire 1600 lm, puissance raccordée 15,00 W. Flux lumineux du luminaire maximal 2200 lm , puissance raccordée 21,00 W. rendement lumineux du luminaire 106 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) réglable sur 2 niveaux (3000 K / 4000 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 400 mm, hauteur du luminaire 88 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0,9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED à vasque en polystyrène. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Pour montage au mur ou au plafond. Maintien sûr de la vasque par fermetures à baïonnette. Vasque ronde, opale de forme sphérique. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire, réglable en 2 modes. Flux lumineux minimal du luminaire 1600 lm, puissance raccordée 15,00 W. Flux lumineux du luminaire maximal 2200 lm , puissance raccordée 21,00 W. rendement lumineux du luminaire 106 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) réglable sur 2 niveaux (3000 K / 4000 K), indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Diamètre de la vasque Ø 400 mm, hauteur du luminaire 88 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 0,9 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.