• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 7793700 - Ondo G2 AWB 12/22

  • Accessoire/pièce de rechange Ondo 411mm
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 7793700
    • Référence Sonepar : 00165259362
    • EAN : 4018242593620
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accessoire mécanique - Ondo

•Les Atouts de l'article:

Étrier de fixation pour montage mural Ondo 12000 lm, 22000 lm. Longueur 411 mm, Largeur 218 mm, hauteur 130 mm.

•Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Ondo LED simplifie au maximum la rénovation de luminaires obsolètes et énergivores dans les halls industriels et logistiques, les entrepôts de stockage et les halls d’exposition. Elle a été conçue pour remplacer facilement les luminaires conventionnels par des solutions éco-énergétiques, en conservant le même nombre de points lumineux. Grâce à son concept de suspension ingénieux à un point, une rénovation peut être réalisée très rapidement. Une version dimmable avec gestion d’éclairage est également disponible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver