• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8108040 - 1LS-Ü 260-RB6L/2200-740 3G2 ET

  • Colonne lumineuse 8841 20W 4000K 2200lm IP65 IK04 CLO (normal) anthracite
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8108040
    • Référence Sonepar : 00165266686
    • EAN : 4018242666867
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colonne lumineuse - 8841LS - CLO (normal) - Lentille - anthracite - ET - 20W - 2200lm - 70 - Sym. rotation extensif (RB6L) - IP65 - IK04 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 110lm/W

•Les Atouts de l'article:

Colonne lumineuse décorative LED. À répartition à symétrie en rotation extensive des intensités lumineuses. Système optique réalisé en technologie Multi Lens. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Flux lumineux du luminaire 2200 lm, puissance raccordée 19 W, rendement lumineux maximale du luminaire 116 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Mât en profilé d’aluminium extrudé, Ø 170 mm, hauteur du luminaire 2600 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. (DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Avec porte sur la face arrière et boîte de transition de câbles, intégrée pour un fusible jusqu’à 16 A. Alimentation pour 2 câbles au maximum 5 x 6 mm2. Indice de protection de la boîte de transition de câbles IP54. Cylindre de fermeture en PMMA à haute résistante aux chocs, clair. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK04. Surface exposée au vent Fw 0.440 m2. Poids: 25.9 kg. Avec appareillage électronique, commutable L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

L’architecture d’un bâtiment ne s’arrête pas à la façade extérieure, elle se poursuit autour du bâtiment. Pendant la journée, la colonne lumineuse 8841 LS LED souligne le design de l'espace extérieur et lorsqu’il fait nuit, elle facilite l’orientation grâce à son excellent éclairage. Que ce soit avec une répartition asymétrique extensive ou symétrique extensive, cette colonne lumineuse garantit un effet lumineux parfait. Une version à socle d’encastrement offre une protection anti-vandalisme supplémentaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver