• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8282140 - Tugra 15 PL 64-865 ET PC C2 TW

  • Luminaire étanche Tugra 49W 1568mm 6500K 6400lm IP66 IK10 on/off gris
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8282140
    • Référence Sonepar : 00165292306
    • EAN : 4018242923069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire étanche - Tugra - Prisme - gris - ET - 49W - 6400lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 131lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique