• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8420740 - 2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET

  • Gamme 2390 G2 Projecteur IP65 306 mm 3000/4000K 2000/3000/5000lm IK08 Asym
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8420740
    • Référence Sonepar : 00165293721
    • EAN : 4018242937219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2390 G2 Projecteur IP65 306 mm Multi couleur 3000/4000K Multi lumens 2000/3000/5000lm IK08 Asymétrique Idéal pour les zones extérieures Durée de vie 50 000 h L70 Marquage ENEC Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l’ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire réglable sur 3 niveaux, couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 2000 lm - 5000 lm, puissance raccordée 14 W - 40 W, rendement lumineux maximale du luminaire 143 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) 3000 K ou 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Surface revêtue de noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 306 mm x 230 mm, hauteur du luminaire 40 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08. Poids: 1.5 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

•Les Atouts de la gamme:

Le projecteur asymétrique 2390 LED est idéal pour l’éclairage de zones extérieures (chantiers, installations portuaires, chantiers navals, zones de stockage, dépôts de conteneurs) ainsi que pour la mise en valeur et l’éclairage d’accentuation de bâtiments. Avec ses deux formats et flux lumineux, il convient à de nombreuses applications. Son étrier de fixation universel s’adapte à tout type de montage. 2390 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver