• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8420840 - AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET

  • Gamme 2390 G2 Projecteur IP65 391 mm 3000/4000K 8000/10000/15000lm IK08 Asym
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8420840
    • Référence Sonepar : 00165293722
    • EAN : 4018242937226
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2390 G2 Projecteur IP65 391 mm Multi couleur 3000/4000K Multi lumens 8000/10000/15000lm IK08 Asymétrique Idéal pour les zones extérieures Durée de vie 50 000 h L70 Marquage ENEC Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Un capteur de mouvement/capteur de luminosité (accessoires en option) peuvent être combinés sans outil avec le projecteur. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l’ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 10000 lm - 10000 lm, puissance raccordée 90 W - 90 W, rendement lumineux maximale du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Dimensions (L x l): 235 mm x 245 mm, hauteur du luminaire 43 mm. Poids: 3.0 kg. Le raccordement du luminaire s’effectue sans ouvrir son corps grâce au câble d’alimentation sortant vers l’extérieur (800 mm). Avec ballast électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le projecteur asymétrique 2390 LED est idéal pour l’éclairage de zones extérieures (chantiers, installations portuaires, chantiers navals, zones de stockage, dépôts de conteneurs) ainsi que pour la mise en valeur et l’éclairage d’accentuation de bâtiments. Avec ses deux formats et flux lumineux, il convient à de nombreuses applications. Son étrier de fixation universel s’adapte à tout type de montage. 2390 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver