• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Trilux - 8427440 - 315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC

  • Gamme 2315 Etanche 1233mm 2600/3800lm IP65 IK08 33W 4000K/6500K
    • Fabricant : Trilux
    • Réf. fabricant : 8427440
    • Référence Sonepar : 00165293715
    • EAN : 4018242937158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Avec recouvrement en PC translucide. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire réglable sur 2 niveaux, couleur de la lumière réglable sur 2 niveaux. Flux lumineux du luminaire 2600 lm - 3800 lm, puissance raccordée 22,00 W - 33,00 W, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. Partie inférieure du profilé en polycarbonate opale, extrudé. Dimensions (L x l): 1233 mm x 60.5 mm, hauteur du luminaire 60 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +30 °C. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : . Poids: 1.3 kg. Entrée des câbles doté d’une fermeture à baïonnette afin d’étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

•Les Atouts de la gamme:

Le luminaire étanche 2315 LED est idéal pour les parkings, zones de stockage, sites de production et zones extérieures couvertes. Particulièrement indiqué lors d’une rénovation grâce au multi-flux lumineux, il convient pour un montage au mur, au plafond et suspendu. Il est particulièrement robuste et son installation se fait en toute simplicité. 2315 LED est la solution pour réussir vos chantiers !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver