• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Unex - 2249-0 - Colliers UV intempéries 4,8x370

  • Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 4,8x370 U61X
    • Fabricant : Unex
    • Réf. fabricant : 2249-0
    • Référence Sonepar : 00425000626
    • EAN : 8428884008004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 4,8x370 U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.

•Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 1,6mmResistance minimale à la traction en boucle : 22,6 Kg Type 2

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers d'installation 22 en U61X couleur noir est destinée à tous types d'applications intérieures et extérieures exposées aux UV.Composée de 15 références.5 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,6 mm et 12,7mm.Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible).Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage, sauf largeur 12,7mm.Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries.Large plage de température de service : -40°C à +105°C.Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm.Certifiés NF.Matériau isolant sans halogènes.Les colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm peuvent être associés à différentes embases couleur noir :Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251,Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253,Embase à visser réf. 1252,Embase à clouer réf. 25501.Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

•Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier