Description
Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle L100 gris RAL7035 2m 16x96 U23X. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.
•Les Atouts de l'article:
Les très nombreuses perforations du socle permettent de positionner autant de colliers que souhaité pour le bon maintien en position des différents circuits.Le socle continu peut être utilisé seul, sans couvercle, comme un "Télex rail" ou "petit chemin de câbles" monté au mur et en drapeau.Les chutes de découpes sont très facilement réutilisables ce qui permet d'optimiser les coûts et de reduire les déchets de chantier.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Les très nombreuses perforations du socle permettent de positionner autant de colliers que souhaité pour le bon maintien en position des différents circuits.Le socle continu peut être utilisé seul, sans couvercle, comme un "Télex rail" ou "petit chemin de câbles" monté au mur et en drapeau.Les chutes de découpes sont très facilement réutilisables ce qui permet d'optimiser les coûts et de reduire les déchets de chantier.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 31 en U23X est une solution innovante conçue pour la fixation et la protection des différents circuits d'une installation de climatisation réalisée avec des appareils de type split.5 dimensions disponibles de 35x35 à 95x140.La dimension 35x35 est dédiée à l'évacuation des condensats.Le socle et le couvercle sont vendus séparément, pour utiliser le socle seul dans certaines applications.Socle continu rigide pour la fixation sur les surfaces difficiles ou ponctuel pour les surfaces lisses .Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.Gamme complète de composants spécifiques à la climatisation pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier