Description
Module 4 appareillages colonne gris RAL7035 Ø50, 80 U24X. Prérvoir avec des cadres adaptateurs de hauteur 80 mm.
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'appareillage offre de la place pour raccorder les appareillages et respecter les rayons de courbure des câbles.Astuce, il permet de monter au choix l'équivalent de 4 appareillages Universel (2 appareillages Universel double ou 1 quadruple) ou jusqu'à 5 appareillages 45x45.Pour monter 5 appareillages 45x45 utilisez 1 cadre réf. 93619-2 + 1 cadre réf. 93614-2
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide.Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires.Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail.Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail.Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'appareillage offre de la place pour raccorder les appareillages et respecter les rayons de courbure des câbles.Astuce, il permet de monter au choix l'équivalent de 4 appareillages Universel (2 appareillages Universel double ou 1 quadruple) ou jusqu'à 5 appareillages 45x45.Pour monter 5 appareillages 45x45 utilisez 1 cadre réf. 93619-2 + 1 cadre réf. 93614-2
•Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements.Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide.Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires.Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail.Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail.Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
•Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer