• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 24053 - CABLE CAT6A 1x4P FFTP ZH 300M

  • CABLE RIGIDE 4 PAIRES CAT 6A BLINDE F-FTP LSZH TOURET DE 300 METRES
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 24053
    • Référence Sonepar : 03231024053
    • EAN : 3660450240530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CABLE RIGIDE 4 PAIRES CAT 6A BLINDE F-FTP LSZH TOURET DE 300 METRES

•Les Atouts de l'article:

Ce touret de câble rigide monobrin CAT6A F-FTP LSZH de 300m est destiné à l’installation réseau. Il est conçu pour bâtir l’infrastructure de votre réseau et a vocationà être installé dans les faux plafonds. Il y a un brin de cuivre dans chaque fil. Il est destiné à assurer la liaison entre les embases situées sur le panneau de brassage et les embases situées dans les goulottes qui assurent la distribution vers les postes de travail. Enfin, sa gaine LS2H réduit de manière très importante la quantité de fumée et de gaz toxique émis lors de la combustion d’un câble ou d’un cordon RJ45.