• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27339 - COFFRET BRASSAGE 6U P450 NOIR

  • COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P450 NOIR
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27339
    • Référence Sonepar : 03231027339
    • EAN : 3660450273392
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 6U P450 NOIR

•Les Atouts de l'article:

Ce coffret réseau 19 pouces de hauteur 6U, de largeur 600 mm et de profondeur 450 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Ce coffret est monté par notre équipe de techniciens, dans nos locaux, il est livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage. Les 4 montants 19 pouces sont réglables et en acier non peint pour des reprises de masses efficaces. 5 points de reprises de masse sont intégrés. Conçu pour la sécurité de vos données. Porte avant et panneaux latéraux verrouillables à clés. Protection standard IP30 / Porte en verre sécurit fumé / Loquet à ressort pour porte réversible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier