• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 27025 - PLATEAU MODEM 10KG 1U P350

  • PLATEAU MODEM 1U P350 NOIR 10 KG POUR BAIE OU COFFRET P600
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 27025
    • Référence Sonepar : 03231027025
    • EAN : 3660450270254
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

PLATEAU MODEM 1U P350 NOIR 10 KG POUR BAIE OU COFFRET P600

•Les Atouts de l'article:

Ce plateau modem de taille 1U est la solution idéale pour le stockage de petits matériels.Le plateau est perforé sur toute la surface pour permettre une ventilation efficace. De taille 1U et de format 19’’, ce plateau modem intégrera parfaitement votre baie ou votre coffret 19’’.Les 2 pattes de fixation permettent une installation rackable.Le plateau modem supporte les charges allants jusqu’à 10 kg. De profondeur 350 mm, ce plateau s'intègre parfaitement dans votre coffret P450mm ou P600mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier