• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 61102 - SWITCH RACKABLE 24x 10/100

  • SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 61102
    • Référence Sonepar : 03231061405
    • EAN : 3660450611026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SWITCH RACKABLE 24 PORTS 10/100

•Les Atouts de l'article:

Le switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch 24 ports 10/100 Mbps vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19''. Format 1U, ce switch occupera peu de place dans votre baie ou votre coffret (1 unité = 4,45 cm). Rackable, ce switch est livré avec des pattes de fixation pour une installation dans une baie ou un coffret 19''. La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage. Facile à utiliser, ce switch Plug & Play ne nécessite aucun paramétrage. Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter les anomalies et les ports connectés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver