• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 111317V - BAES URAJET ET EVAC SATI

  • Bloc BAES Urajet Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 111317V
    • Référence Sonepar : 00030016689
    • EAN : 3613400166893
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

•Les Atouts de l'article:

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier