• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 346003 - TABLEAU D'ALARME TYPE 4 - 1B

  • Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 346003
    • Référence Sonepar : 00030015821
    • EAN : 3613400158218
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF

•Les Atouts de l'article:

Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m) Equipé d'une sortie 12Vcc de 250mA, soit environ 25 DS référence 957220 Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier