• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 566611 - Kit 5 spots Tiny 3000K

  • Kit 5 spots Tiny 3000K 140lm avec cable et driver
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 566611
    • Référence Sonepar : 01106238363
    • EAN : 4050732383632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit 5 spots Tiny 3000K 140lm avec câble et driver

•Les Atouts de la gamme:

Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.Les spots Tiny sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé 350mA (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Il existe une déclinaison des spots en 12V (convertisseurs 12V DC gamme EDX) qui permet de brancher différents spots en parallèle sur le même convertisseur.La gamme Tiny en bref:- IP20- Extra-plat: 13,9mm- jusqu'à 140lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50Garantie 5 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver