• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 2061-902 - Élément de raccordement pas 6m

  • Élément de raccordement pas 6mm 2 pôles, blanc Longueur 30mm
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 2061-902
    • Référence Sonepar : 00093365683
    • EAN : 4055143656832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Élément de raccordement pas 6mm 2 pôles, blanc Longueur 30mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver