« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Wago Contact - 2061-903 - Élément de raccordement pas 6m
Élément de raccordement pas 6mm 3 pôles, blanc Longueur 30mm
Fabricant : Wago Contact
Réf. fabricant : 2061-903
Référence Sonepar : 00093365680
EAN : 4055143656801
Description
Élément de raccordement pas 6mm 3 pôles, blanc Longueur 30mm