• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 765-1204/100-000 - 8DIO EC DC 24 V 2,0 A

  • Module IP67 EtherCAT 8 E/S TOR 24V 2A 4xM12
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 765-1204/100-000
    • Référence Sonepar : 00093401006
    • EAN : 4066966063042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module IP67 EtherCAT 8 E/S TOR 24V 2A 4xM12

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver