• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 401008 - Projecteur LED DOLPHIN 20W

  • Projecteur exterieur LED DOLPHIN 20W - IP65 - 2000 lm
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 401008
    • Référence Sonepar : 01004571040
    • EAN : 3760275710406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur exterieur LED DOLPHIN 20W - IP65 - 2000 lm

•Les Atouts de l'article:

3 modes de fonctionnement différents: - Mode lumière constante : Luminosité (de 10 à 100%) et durée d’éclairage (de 1h à 10h) réglables avec la télécommande fournie. - Mode détection : Luminosité maximale réglable (de 60 à 100%) et luminosité de veille réglable (de 10% à 50% - 15% par défaut) réglables avec la télécommande fournie. - Mode éclairage constant 100% + 50% : s'allume automatiquement au crépuscule à une luminosité de 100% pendant 5 heures, puis passe à un éclairage constant de 50% de luminosité jusqu'à l'aube. Le panneau solaire incurvé en silicone monocristallin et en verre trempé feuilleté (brevet unique) évite l'accumulation de poussière et d'eau.S’installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, en bord de mer, en zone industrielle, etc...Batterie LiFePO4, 6.4V, 6000mAh, 38.4WH, remplaçableDurée de recharge : 8h (au soleil avec 100 000 lux)Autonomie : - jusqu’à 3 nuits en mode lumière constante - jusqu’à 5 nuits en mode détection (selon les niveaux de luminosité sélectionnés) Utilisable entre -20°C et +60°CHauteur d’installation: entre 2,5 et 4m (fixation sur tube ø60mm)Espacement d'installation : entre 8 et 10mSuperficie couverte : jusqu’à 95m² à 100% de luminosité et installé à 4mAngle d’éclairage : 120°Angle de détection : 120° / 8m de distance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver