• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11016254 - MR MONO D125 45M³/H

  • Régulateur de débit constant MR MONO D125 45m³/h
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11016254
    • Référence Sonepar : 00046016254
    • EAN : 3542280162544
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 45m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

•Les Atouts de l'article:

> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 45 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier