• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11022073 - GRILLE BIP D80 BLC

  • Grille plastique fixe BIP 60 m3/h D 80 mm - blanc
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11022073
    • Référence Sonepar : 00046022073
    • EAN : 3542280220732
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Grille de ventilation plastique fixe BIP - blanc - débit de 60 m³/h en soufflage ou reprise - diamètre de 80 mm

•Les Atouts de l'article:

> Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design). > Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. > Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve. > Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier