• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11001500 - GRILLE EXT VPA 186X186 - BLC

  • Grille extérieure VPA D 186x186 mm - blanc
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11001500
    • Référence Sonepar : 00046001500
    • EAN : 3542280015000
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Grille en plastique pour rejet d'air en extraction avec clapet anti retour VPA - blanc - dimensions de la grille de 186x186 mm - diamètre de 100-110-120-130 ou 150 mm

•Les Atouts de l'article:

Application :> Grille plastique blanche carrée pour extraction d'air> Evite l'entrée d'air quand l'extracteur est à l'arrêtDescription :> Raccordement circulaire multi-diamètre 100 - 110 - 120 - 130 - 150 mm (profondeur 115 mm)> Couleur blanche> Montage mural en extérieur> Fixation par vis non apparentes> Dimensions extérieures : 186 x 186 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier