• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11086572 - VAR ELEC. MONO 1.5A

  • Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 V
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11086572
    • Référence Sonepar : 00046086572
    • EAN : 3542280865728
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 vitesse - permet de moduler la vitesse de rotation du moteur

•Les Atouts de l'article:

Application : > Variateur conçu pour des moteurs 1 vitesse 230 VAC monophasés dont l'intensité consommé maximum ne dépasse pas 1,5A et compatibles avec la variation de tension.Description :> Boîtier esthétique IP 44 pour montage applique ou en saillie,> Mise en marche par le potentiomètre de réglage,> Fusible de protection et anti-parasite intégré (CEM),> Régulation du maximum vers la vitesse minimum pour éviter les redémarrages à faible tension,> Réglage possible de la vitesse minimum (80V par défaut),> 230 VAC - 50/60 Hz.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier