Description
Rouleaux de laine mineral 12 mètres x 1,15 mètres épaisseur 25mm - Isolation thermique des réseaux rigides intérieurs - Evite la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés
•Les Atouts de l'article:
Application : > Isolation thermique des réseaux rigides intérieurs convection et conduction,> Réseaux de traitement d'air et de climatisation,> Evite la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés.Description : > Laine minérale protégée par un film aluminium armé pare vapeur,> Rouleaux épaisseur 25 mm : 13,8 m2 avec L x l = 12 m x 1,15 m,> Coefficient de conductivité thermique = 0,035 W/m.k à 10°C et 0,040 W/m.k à 40°C.
•Les Atouts de l'article:
Application : > Isolation thermique des réseaux rigides intérieurs convection et conduction,> Réseaux de traitement d'air et de climatisation,> Evite la condensation dans les gaines sur les réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés.Description : > Laine minérale protégée par un film aluminium armé pare vapeur,> Rouleaux épaisseur 25 mm : 13,8 m2 avec L x l = 12 m x 1,15 m,> Coefficient de conductivité thermique = 0,035 W/m.k à 10°C et 0,040 W/m.k à 40°C.
Documentation
Fréquemment dans le même panier