Description
Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu compact diamètre 200 - Tôle alu A410 agrafée en spirale - Epaisseur 10/100e mm - Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite l'utilisation d'une manchette
•Les Atouts de l'article:
Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécéssite l'utilisation d'une manchette> Très flexible et léger, simple à mettre en oeuvre et manutentionner> Interdit en VMC gaz, épaisseur trop fine> Température maximale d'utilisation : - continu : 250°C- ponctuel : 300°CDescription :> Tôle alu A410 agrafée en spirale de diamètre 200 mm> Epaisseur : 10/100 mm> Conditionnement : 3 m compactés en 0,60 m> Rayon de cintrage : 0,6 D
•Les Atouts de l'article:
Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécéssite l'utilisation d'une manchette> Très flexible et léger, simple à mettre en oeuvre et manutentionner> Interdit en VMC gaz, épaisseur trop fine> Température maximale d'utilisation : - continu : 250°C- ponctuel : 300°CDescription :> Tôle alu A410 agrafée en spirale de diamètre 200 mm> Epaisseur : 10/100 mm> Conditionnement : 3 m compactés en 0,60 m> Rayon de cintrage : 0,6 D
Documentation
Fréquemment dans le même panier