Description
Manchette Optiflex longue D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D90 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
•Les Atouts de l'article:
Application :> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Pour le neuf ou la rénovation,> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif,> La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalle.Description : > Matériau : Polyéthylène haute densité,> Hauteur totale : 400 mm,> Largeur : 211 mm,> Diamètre bouche : 125 mm,> Diamètre des 2 piquages conduits : 90 mm,> Equipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimisé,> Bouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125.
•Les Atouts de l'article:
Application :> Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux,> Pour le neuf ou la rénovation,> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif,> La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalle.Description : > Matériau : Polyéthylène haute densité,> Hauteur totale : 400 mm,> Largeur : 211 mm,> Diamètre bouche : 125 mm,> Diamètre des 2 piquages conduits : 90 mm,> Equipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimisé,> Bouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125.
Documentation
Fréquemment dans le même panier