• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 35700236 - AC 181 F1 350X400 RAL 9010 STD

  • Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x400mm blanche RAL9010 30%
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 35700236
    • Référence Sonepar : 00046700236
    • EAN : 3542281095124
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Grille de transfert sur porte T.One simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - 350x400 mm

•Les Atouts de l'article:

> grille de transfert sur porte pour les systèmes de chauffage par l’air T.One®. Cette grille simple déflexion AC 181 permet une très bonne diffusion de l'air d'une pièce à une autre dans le cas où le détalonnage des portes serait insuffisant. > grille esthétique en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée > à fixer sur la porte par vis apparente dans l'encadrement de la grille > les ailettes horizontales sont fixes et espacées de 20 mm > dimensions : 350x400 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier