Description
Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, LED 6W 3000K 540 lumens sortants, faisceau 40°, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H
•Les Atouts de l'article:
L’EF6 est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer.
Ce spot dimmable compatible norme RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.
Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, il diffuse une sensation de luminosité douce, et un éclairement confortable.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (hors volume), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des toilettes (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Conçu pour une installation rapide et sans outils, ce spot led dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond.
Son diamètre d’encastrement standard (60mm > 75mm) lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL existantes (D67 mm) sans repercer.
Avec une profondeur réduite de 69mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d’installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Avec un angle de 40°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et esthétique.
Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.
Avec une durée de vie de 40'000 Heures, et un indice de résistance aux chocs IK07, est tout à fait adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est également disponible avec une température de couleur blanc naturel 4000K.
•Les Atouts de l'article:
L’EF6 est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer.
Ce spot dimmable compatible norme RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.
Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, il diffuse une sensation de luminosité douce, et un éclairement confortable.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (hors volume), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des toilettes (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général.
Conçu pour une installation rapide et sans outils, ce spot led dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond.
Son diamètre d’encastrement standard (60mm > 75mm) lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL existantes (D67 mm) sans repercer.
Avec une profondeur réduite de 69mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d’installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Avec un angle de 40°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et esthétique.
Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.
Avec une durée de vie de 40'000 Heures, et un indice de résistance aux chocs IK07, est tout à fait adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est également disponible avec une température de couleur blanc naturel 4000K.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier