Description
Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 60°, LED intégrée 8W 3000K 760 lumens, durée de vie 35000H.
•Les Atouts de l'article:
Très polyvalent pour de nombreuses installations ou rénovations, résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAPRO ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
L’encastré AQUAPRO LED 8W 3000K 760 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose d’une lumière encastrée dans les plafonds, avec un effet de diffusion lumineuse conique élégant et confortable.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 8W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides d’une maison, d’un hôtel ou d’un restaurant.
Sa polyvalence lui permette également d’être posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types d’isolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 8W 760 lumens 3000K, dispose d’une dimension d’encastrement très standard, réduite, et facile à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC intègre directement une alimentation repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Le downlight AQUAPRO LED 8W IP65 ARIC dispose d’une collerette blanche (RAL9016), pour une intégration parfaite sur tous les plafonds blancs.
Il est également disponible en finition nickel et noire pour des solutions lumineuses décoratives
•Les Atouts de la gamme:
Indice de protection IP65, compatible Volume 2 salle de bain$$$Produit adapté pour une conformité RT2012, bâtiment basse consommation$$$Recouvrable isolant rouleau$$$Alimentation intégrée repiquable pour faciliter une installation en série$$$Epaisseur de seulement 55mm$$$Diffuseur dichroïque, UGR<22, pour un bon confort visuel et limiter l’éblouissement$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Angle symétrique de 60°$$$Température de 3000K, pour une lumière chaude
•Les Atouts de l'article:
Très polyvalent pour de nombreuses installations ou rénovations, résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme AQUAPRO ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RE2020.
L’encastré AQUAPRO LED 8W 3000K 760 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées pour la pose d’une lumière encastrée dans les plafonds, avec un effet de diffusion lumineuse conique élégant et confortable.
Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 8W IP65, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Avec son indice de protection IP65, il est compatible Volume 2 salle de bain, et convient donc particulièrement pour toutes les pièces humides d’une maison, d’un hôtel ou d’un restaurant.
Sa polyvalence lui permette également d’être posé dans tous les autres cas (chambre, bureau, sanitaires, couloir, escaliers) notamment grâce à sa compatibilité avec tous types d’isolant en rouleau ou en plaque.
Cet encastré LED 8W 760 lumens 3000K, dispose d’une dimension d’encastrement très standard, réduite, et facile à installer, avec une découpe à 73mm, et un recouvrement de 90mm.
Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC intègre directement une alimentation repiquable pour faciliter une installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.
Le downlight AQUAPRO LED 8W IP65 ARIC dispose d’une collerette blanche (RAL9016), pour une intégration parfaite sur tous les plafonds blancs.
Il est également disponible en finition nickel et noire pour des solutions lumineuses décoratives
•Les Atouts de la gamme:
Indice de protection IP65, compatible Volume 2 salle de bain$$$Produit adapté pour une conformité RT2012, bâtiment basse consommation$$$Recouvrable isolant rouleau$$$Alimentation intégrée repiquable pour faciliter une installation en série$$$Epaisseur de seulement 55mm$$$Diffuseur dichroïque, UGR<22, pour un bon confort visuel et limiter l’éblouissement$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Angle symétrique de 60°$$$Température de 3000K, pour une lumière chaude
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier