• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 4004 - APPL. ARMILLA BLANC E27 SENSOR

  • ARMILLA - Hublot Ext. IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lpe non incl., a-sensor IR
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 4004
    • Référence Sonepar : 00058004004
    • EAN : 3170070040040
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR

•Les Atouts de l'article:

Le hublot / plafonnier ARMILLA SENSOR E27 est équipé d’un détecteur de mouvement à infra-rouge, à brancher directement en 230V. Il s’allume dès qu’il détecte un mouvement sur une hauteur maximum de 2,5m, dans un diamètre de 7m.
Equipé avec une douille E27, il fonctionnement avec toutes les lampes à Culot E27, permettant de choisir facilement en fonction des besoins entre une lumière chaude et une lumière naturelle. Sa maintenance et sa réparabilité s’en trouve facilité, puisqu’il suffit de remplacer la source lumineuse.
D’un diamètre classique de 300mm, et avec une protection IP44, c’est une solution adaptée pour les circulations, les garages, les caches moineaux, les façades, ou encore au-dessus des portes.
Sa résistance mécanique aux chocs IK10, permet également son installation dans les communs.
Très simple de mise en œuvre, il se raccorde directement au 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier