• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50799 - DALLE BKL 40W-4000K UGR19

  • DALLE BKL PREMIUM 600x600 LED UGR19 40W 4000K 3850lm 50000h
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50799
    • Référence Sonepar : 00058050799
    • EAN : 3170070507994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panneau/dalle BKL PREMIUM 600x600mm LED 40W 4000K 3850lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

•Les Atouts de l'article:

Dalles LED 600*600mm technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 41.8W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 90° • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (600mm / 600mm / 24mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50799 / EAN 3170070507994 La Dalle LED ARIC technologie BKL 41.8W 3600lm 4000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19)Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l’éclairage des crèches, l’éclairage des écoles, l’éclairage des collèges, l’éclairage des universités.Existe en version Dimmable, et en version DALI.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver