• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50821 - TWISTER 3 12 3000K NOIR

  • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, 90 LED integre 12W 3000K 1450lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50821
    • Référence Sonepar : 00058050821
    • EAN : 3170070508212
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 90° LED intégré 12W 3000K, flux sortant 1450 lumens (IRC >80), Cl.Energ ErP2021 = E

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 LED 12W 1450 lumens, est la première puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 12W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin. Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur. Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Noire (RAL 9005), ses dimensions réduites de 136mm de hauteur, 90mm de largeur et 32mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. Son poids léger de 370 grammes simplifie également sa mise en place.Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 12W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 1450 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 12W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement de 120lm/W. Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 4000K, en Gris et Noir. Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier