• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50807 - FLAT CCT 20 LED 3-4000K BLANC

  • Downlight FLAT CCT plat rond fixe blanc 110 LED 20,4W 2400lm 3000-4000K
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50807
    • Référence Sonepar : 00058050807
    • EAN : 3170070508076
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond Ø240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20,4W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

•Les Atouts de l'article:

L'encastré FLAT LED 20,4W CCT 2400 lumens est la quatrième puissance et la quatrième dimension d'encastrés de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner Le interrupteur juste avant Le installation. Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED 20,4W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlightes où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, Le Downlight FLAT 20,4W LED CCT s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation. Cette version 20,4W LED 2400lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 225mm, Diamètre de recouvrement 240mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs. Le downlight 50807 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit. Le downlight FLAT LED 20,4W CCT ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose. Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W CCT, 13W CCT, 20,4W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier