• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic - 501310 - GALAPAGOS V 1000W BLC BRILL

  • Radiateur connecté Galapagos pilotage intelligent vertical 1000W blanc brillant
    • Fabricant : Atlantic
    • Réf. fabricant : 501310
    • Référence Sonepar : 00016501310
    • EAN : 3410535013104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur connecté - Galapagos pilotage intelligent connecté vertical 1000W blanc brillant

•Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



•Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1 / Bas : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose

  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Diffuse une chaleur douce inertielle

Radiateur commandable et programmableà distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


3 formats : Horizontal, Vertical et Bas

Modèles Bas : 39cm de hauteur seulement

2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)

Puissances


De 750W à 2000W



•Quelques mots du fabricant :

LE CONFORT D'UNE CHALEUR DOUCE ET MAÎTRISÉE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver