• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1700130 - SELEKTA 170 top3

  • Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1700130
    • Référence Sonepar : 00073810120
    • EAN : 4003468170120
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

•Les Atouts de l'article:

Horloge astronomique 1 canal programme 7 jrs. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées longitude/latitude. OBELISK top3 permet d’ajouter 10 autres villes. Code PIN activable. Réserve de mémoire 10 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier