• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 872163 - 4U 030 NBB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 7800W - Quadri-splis
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 872163
    • Référence Sonepar : 00015872163
    • EAN : 3416088721633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 7800W - Quadri-splis - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 70 m maximum

•Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.

Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.


Solution économique

Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo.

La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris.


Confort accoustique des unités intérieures compatibles

La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances.


Économies d’énergie

Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud.