• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Atlantic Clim & Ventil - 872164 - 5U 036 NBB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 9500W - 5 postes
    • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
    • Réf. fabricant : 872164
    • Référence Sonepar : 00015872164
    • EAN : 3416088721640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure Pac Air/Air Multi-Split R32 - 9500W - 5 postes - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 80 m maximum

•Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.


Simplicité de mise en service

Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service.


Confort accoustique des unités intérieures compatibles

La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 19 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances.


Economies d'énergie

Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud.