Description
Indoor 180/S complet détecteur de mouvement encastré 180° et 8m esclave type de pose: encastré champ de détection: 180° portée à une hauteur de pose de 2,20 m: 10 x 12 m de biais, 3 m de face indice de protection: IP20
•Les Atouts de l'article:
Appareil esclavePour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreCompatible avec tous les appareils maître, sauf: PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED.Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
•Les Atouts de l'article:
Appareil esclavePour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreCompatible avec tous les appareils maître, sauf: PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED.Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparemment (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadre B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier