Description
Indoor 180/M complet détecteur de présence encastré 180° et 8m maître type de pose: mural champ de détection: 180° zones de détection h=2,50m: 10 x 12 m de biais, 3m de face canal 1 : 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence mural avec capteur acoustiqueUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesParamètrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparements (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricantsCadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesRéglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)Domaines d'application :corridors/ voies de circulation, toilettes, zones d'entrée, escaliers, entrepôts/ salles techniques
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence mural avec capteur acoustiqueUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesParamètrage individuel du capteur acoustiqueProlongation automatique de la durée de temporisation par bruitsDisponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparements (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricantsCadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesRéglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)Domaines d'application :corridors/ voies de circulation, toilettes, zones d'entrée, escaliers, entrepôts/ salles techniques
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier