• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92198 - PD3-2C-FP

  • PD3-2C-FP détecteur de mouvement 2 canaux faux plafond diamètre 63 mm
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92198
    • Référence Sonepar : 00319992198
    • EAN : 4007529921980
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD3-2C-FP détecteur de mouvement 2 canaux faux plafond diamètre 63 mm type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement plafond télécommandableUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionDomaines d'application :toilettes, entrepôts/ salles techniques, corridors/ voies de circulation, escaliers

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver