• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92141 - Boîte saillie Indoor 180

  • Boîte saillie Indoor 180 socle pour Indoor 180
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92141
    • Référence Sonepar : 00319992141
    • EAN : 4007529921416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte saillie Indoor 180 socle pour Indoor 180 dimensions: 88 x 88 x 42 mm niveau de protection: IP54 boîtier: polycarbonate, UV-résistant

•Les Atouts de l'article:

Avec cette boîte AP, l'interrupteur mural Indoor 180 peut être installé en apparent. Le degré de protection peut être augmenté à IP54 en utilisant le cadre optionnel (No. D'article 92139). Cela permet l'utilisation à l'extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier