• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92247 - PD4-M-DIM-FP

  • PD4-M-DIM-FP détecteur de présence avec interface 1 - 10 V 24 m faux plafond
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92247
    • Référence Sonepar : 00319992247
    • EAN : 4007529922475
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PD4-M-DIM-FP détecteur de présence avec interface 1 - 10 V 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300W cos 1

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence avec grande portée pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques. à gradationBalisage à 20% possibleCanal de commutation supplémentaire pour la fonctions suivante:Cut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile)Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Domaines d'application : bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classroom/seminar Rooms, zones d'entrée, petits bureaux, corridors/voies de circulation, salles de sports/entrepôts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver