• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BLM - 515100 - BDD OPTIBOX IP55 960° 90x40

  • Boite Mini OPTIBOX IP55 80x40 Prof.30 960°
    • Fabricant : BLM
    • Réf. fabricant : 515100
    • Référence Sonepar : 00770515100
    • EAN : 3701217914391
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Boîtier de dérivation Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm 960°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 10 entrées de 7 à 20 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier